HAUPA - Gabelkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M4 PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340304
Flanschform - Gabelform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607203
Sonepar Artikelnummer
120533809
Hersteller Artikelnummer
340304
Hersteller Typ
340304
Hersteller Artikel Nr.:
340304
Flanschform:
Gabelform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


