HAUPA - Gabelkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M4JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370304
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606787
Sonepar Artikelnummer
120533830
Hersteller Artikelnummer
370304
Hersteller Typ
370304
Hersteller Artikel Nr.:
370304
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


