HAUPA - Gaslöt-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262098
Nennleistung - 10 .. 60 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung - 60 min
Gewicht - 670 g
Max. Temperatur - 1200 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923591571
Sonepar Artikelnummer
120495888
Hersteller Artikelnummer
262098
Hersteller Typ
262098
Hersteller Artikel Nr.:
262098
Nennleistung:
10 .. 60 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung:
60 min
Gewicht:
670 g
Max. Temperatur:
1200 °C
Lötspitzenform:
Set
Anheizzeit:
20 s
Zündung:
Piezo
Ausführung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.670 kg


