HAUPA - gedreht Kontakte 0,14-1/1,5/2,5/4 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217052
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 4 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178611
Sonepar Artikelnummer
121112910
Hersteller Artikelnummer
217052
Hersteller Typ
217052
Hersteller Artikel Nr.:
217052
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 4 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.060 kg
gedrehte Kontakte 0,14 - 4 mm²


