Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Gegenhalter 1000V 0-15 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Gegenhalter 1000V 0-15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120101

  • Einseitiger Schlüssel - Ja

  • Schlüsselweite klein - 0 mm

  • Schlüsselweite groß - 15 mm

  • Länge - 240 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570064

Sonepar Artikelnummer

121050308

Hersteller Artikelnummer

120101

Hersteller Typ

120101

Hersteller Artikel Nr.:

120101

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Schlüsselweite klein:

0 mm

Schlüsselweite groß:

15 mm

Länge:

240 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.680 kg

zur besseren Handhabung von Schraubverbindern bei der Muffenmontage, stufenlos verstellbar