Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Gegenhalter 1000V 25-50 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Gegenhalter 1000V 25-50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120104

  • Einseitiger Schlüssel - Ja

  • Schlüsselweite klein - 25 mm

  • Schlüsselweite groß - 50 mm

  • Länge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570071

Sonepar Artikelnummer

121050120

Hersteller Artikelnummer

120104

Hersteller Typ

120104

Hersteller Artikel Nr.:

120104

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Schlüsselweite klein:

25 mm

Schlüsselweite groß:

50 mm

Länge:

300 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.680 kg

zur besseren Handhabung von Schraubverbindern bei der Muffenmontage, stufenlos verstellbar