HAUPA - Gegenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120103
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 15 mm
Schlüsselweite groß - 40 mm
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182977
Sonepar Artikelnummer
121050272
Hersteller Artikelnummer
120103
Hersteller Typ
120103
Hersteller Artikel Nr.:
120103
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
15 mm
Schlüsselweite groß:
40 mm
Länge:
220 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.424 kg


