HAUPA - Gehörstöpsel blau SNR 30 db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120115
Ausführung - konisch
Dämmwert SNR - 38 dB
Mit Kordel - Ja
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181710
Sonepar Artikelnummer
121050128
Hersteller Artikelnummer
120115
Hersteller Typ
120115
Hersteller Artikel Nr.:
120115
Ausführung:
konisch
Dämmwert SNR:
38 dB
Mit Kordel:
Ja
Farbe:
blau
Wiederverwendbar:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
mit Kordel, Universalgröße, Material passt sich jedem Gehörgang individuell an, einfache Handhabung, wiederverwendbar SNR: 38 Db


