Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Gewebeband 50 mm x 50 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Gewebeband 50 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393016

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Glasfaser

  • Farbe - grau

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923574352

Sonepar Artikelnummer

120518492

Hersteller Artikelnummer

393016

Hersteller Typ

393016

Hersteller Artikel Nr.:

393016

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Glasfaser

Farbe:

grau

Länge:

50 m

Stärke:

0.2 mm

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.269 kg

besonders starker Kleber, UV-beständig. 50 m