Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Gewindebohrer M25x1,5

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Gewindebohrer M25x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140240

  • Gewindeart - metrisch

  • Ausführung - Handgewindebohrer

  • Geeignet für Edelstahl - Nein

  • Geeignet für Sackloch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923057565

Sonepar Artikelnummer

120101167

Hersteller Artikelnummer

140240

Hersteller Typ

140240

Hersteller Artikel Nr.:

140240

Gewindeart:

metrisch

Ausführung:

Handgewindebohrer

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.206 kg

Gewindebohrer metrisch