Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Gewindebohrer M32x1,5

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Gewindebohrer M32x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140242

  • Gewindeart - metrisch

  • Ausführung - Handgewindebohrer

  • Geeignet für Edelstahl - Nein

  • Geeignet für Sackloch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923057572

Sonepar Artikelnummer

120101168

Hersteller Artikelnummer

140242

Hersteller Typ

140242

Hersteller Artikel Nr.:

140242

Gewindeart:

metrisch

Ausführung:

Handgewindebohrer

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.359 kg

Gewindebohrer metrisch