HAUPA - Gipsmulde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150006
Werkstoff - Gummi
Durchmesser - 125 mm
Tiefe - 90 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923010256
Sonepar Artikelnummer
120096938
Hersteller Artikelnummer
150006
Hersteller Typ
150006
Hersteller Artikel Nr.:
150006
Werkstoff:
Gummi
Durchmesser:
125 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.105 kg
aus Weichgummi


