Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Gipspfanne 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Gipspfanne 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150008

  • Werkstoff - Metall

  • Durchmesser - 160 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923057923

Sonepar Artikelnummer

120096939

Hersteller Artikelnummer

150008

Hersteller Typ

150008

Hersteller Artikel Nr.:

150008

Werkstoff:

Metall

Durchmesser:

160 mm

Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.341 kg

aus Stahlblech, feuerverzinkt, mit poliertem Holzgriff und Aufhängehaken •Durchmesser: 160 mm | 90 mm, (180 mm | 100 mm) •Höhe: 40 mm (60 mm) •Länge inkl. Holzgriff 295 mm (325 mm)