Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Gipspfanne 180 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Gipspfanne 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150010

  • Werkstoff - Metall

  • Länge - 325 mm

  • Durchmesser - 180 mm

  • Tiefe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923057947

Sonepar Artikelnummer

120533937

Hersteller Artikelnummer

150010

Hersteller Typ

150010

Hersteller Artikel Nr.:

150010

Werkstoff:

Metall

Länge:

325 mm

Durchmesser:

180 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.369 kg

aus Stahlblech, feuerverzinkt, mit poliertem Holzgriff und Aufhängehaken Durchmesser: 160 mm | 90 mm, (180 mm | 100 mm) Höhe: 40 mm (60 mm) Länge inkl. Holzgriff 295 mm (325 mm)