HAUPA - Glasfaser - Masstab 2 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240005
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2 m
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 90178090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132217
Sonepar Artikelnummer
120518152
Hersteller Artikelnummer
240005
Hersteller Typ
240005
Hersteller Artikel Nr.:
240005
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
0.138 kg
mit Stahlfeder, beidseitig mit mm-Einteilung, 10 Glieder


