Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Glasfaser-Schubstangen Set 10 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Glasfaser-Schubstangen Set 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150562

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923554972

Sonepar Artikelnummer

120309986

Hersteller Artikelnummer

150562

Hersteller Typ

150562

Hersteller Artikel Nr.:

150562

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

sonstige

Länge:

10 m

Gewindeanschluss:

Ja

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

0.700 kg

in Nylontasche. Lieferumfang: Schubstangenlänge: 10 m 2 Stangen 6 mm Ø weiß 6 Stangen 5 mm Ø gelb 2 Stangen 4 mm Ø grün Zubehör: 1 Haken, 1 Kette, 1 Magnet, 1 Anfangsbirne, 1 Zugknopf, 1 LED Lampe