Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Glasfaser-Schubstangen Set 7 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Glasfaser-Schubstangen Set 7 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150560

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Länge - 7 m

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923554965

Sonepar Artikelnummer

120309985

Hersteller Artikelnummer

150560

Hersteller Typ

150560

Hersteller Artikel Nr.:

150560

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoffgüte:

GFK

Länge:

7 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

0.500 kg

in Nylontasche. Lieferumfang: Schubstangenlänge: 7 m 5 Stangen 8 mm Ø schwarz 2 Stangen 8 mm Ø weiß Zubehör: 1 Haken, 1 Kette, 1 Magnet, 1 Anfangsbirne, 1 Zugknopf