Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Gravur pro Zeichen (ab 4 Zeichen)

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Gravur pro Zeichen (ab 4 Zeichen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210732

  • Anzeigeart - sonstige

  • Ausführung - Buchstaben- und Ziffernsortiment

  • Fluoreszierend - Nein

  • Nachleuchtend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923070243

Sonepar Artikelnummer

120097226

Hersteller Artikelnummer

210732

Hersteller Typ

210732

Hersteller Artikel Nr.:

210732

Anzeigeart:

sonstige

Ausführung:

Buchstaben- und Ziffernsortiment

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Wasserfest:

Ja

Biegbar:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96110000

Gewicht:

0.111 kg

Sondergravuren auf Anfrage je Zeichen (ab 4 Zeichen)