Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Greifpinzette 130 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Greifpinzette 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211080

  • Länge - 130 mm

  • Federarmpinzette - Nein

  • Antimagnetisch - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923072322

Sonepar Artikelnummer

120097178

Hersteller Artikelnummer

211080

Hersteller Typ

211080

Hersteller Artikel Nr.:

211080

Länge:

130 mm

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.017 kg

speziell für Halbleiter-''wafers'', langes, extra schmales Blatt, nadelfeine Spitzen, allgemein rostfrei, antimagnetisch, säurefest