Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Grip-Zange gerade 250 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Grip-Zange gerade 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210556

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Max. Backenöffnung - 40 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923069322

Sonepar Artikelnummer

120097207

Hersteller Artikelnummer

210556

Hersteller Typ

210556

Hersteller Artikel Nr.:

210556

Gesamtlänge:

250 mm

Max. Backenöffnung:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.518 kg

Oberbacke gerade gezahnt, Unterbacke beweglich gezahnt, gesenkgeschmiedet aus Chrom-Vanadium, mit Schnelllösehebel und Stellschraube. Die besondere Backenform ermöglicht es, runde, flache und eckige Werkstücke absolut rutschfrei festzuhalten, da das Werkstück an drei Punkten gehalten wird, glanzvernickelt.