Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Grip-Zange halbrund 250 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Grip-Zange halbrund 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210562

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Max. Backenöffnung - 0 mm

  • Geeignet für - Rohre

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923069360

Sonepar Artikelnummer

120097208

Hersteller Artikelnummer

210562

Hersteller Typ

210562

Hersteller Artikel Nr.:

210562

Gesamtlänge:

250 mm

Max. Backenöffnung:

0 mm

Geeignet für:

Rohre

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.565 kg

halbrunde Greifbacken, mit geschmiedeten Backen aus Chrom-Vanadium, mit Schnelllösehebel und Stellschraube, Zahnung induktiv nachgehärtet, glanzvernickelt