HAUPA - Gürteltasche mit 8 Fächern leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220105
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173135
Sonepar Artikelnummer
120137755
Hersteller Artikelnummer
220105
Hersteller Typ
220105
Hersteller Artikel Nr.:
220105
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
8
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
100 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.326 kg


