HAUPA - Gürteltasche ''Tool Pouch''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220103
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173425
Sonepar Artikelnummer
121050657
Hersteller Artikelnummer
220103
Hersteller Typ
220103
Hersteller Artikel Nr.:
220103
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
4
Höhe:
260 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.102 kg


