Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - H-Schnelllot Sn 60% 1 mm 500 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - H-Schnelllot Sn 60% 1 mm 500 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160024

  • Werkstoff - Zinn/Blei

  • Zinnanteil - 60 %

  • Durchmesser - 1 mm

  • Gewicht - 500 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060213

Sonepar Artikelnummer

120096957

Hersteller Artikelnummer

160024

Hersteller Typ

160024

Hersteller Artikel Nr.:

160024

Werkstoff:

Zinn/Blei

Zinnanteil:

60 %

Durchmesser:

1 mm

Gewicht:

500 g

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

0.529 kg

antimonfrei, Flussmittel nach DIN EN 29454, 1.1.2.B (F-SW 26), S-Sn60Pb40, auf Kolophoniumbasis, halogenfrei aktiviert