HAUPA - Halter für Deep Indend Presseinsätze 50-185 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216580
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 50 .. 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532956
Sonepar Artikelnummer
121112807
Hersteller Artikelnummer
216580
Hersteller Typ
216580
Hersteller Artikel Nr.:
216580
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
50 .. 185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.455 kg


