Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Halter für Signierkreide

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Halter für Signierkreide

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150015/1

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923058029

Sonepar Artikelnummer

121050577

Hersteller Artikelnummer

150015/1

Hersteller Typ

150015/1

Hersteller Artikel Nr.:

150015/1

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96099090

Gewicht:

0.034 kg

geeignet für Signierkreide Art.-Nr. 150015