Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Handbügelsäge 150 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Handbügelsäge 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200287

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Sägeblattlänge - 150 mm

  • Geeignet für Holz - Nein

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923586096

Sonepar Artikelnummer

121050699

Hersteller Artikelnummer

200287

Hersteller Typ

200287

Hersteller Artikel Nr.:

200287

Ausführung:

Bügelsäge

Sägeblattlänge:

150 mm

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.164 kg

mit Pistolengriff und Metallsägeblatt, Form A