HAUPA - Handfeger Prestige kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393000
Werkstoff des Griffs - Holz
Werkstoff der Borsten - Kunststoff
Gesamtlänge - 290 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574277
Sonepar Artikelnummer
120518484
Hersteller Artikelnummer
393000
Hersteller Typ
393000
Hersteller Artikel Nr.:
393000
Werkstoff des Griffs:
Holz
Werkstoff der Borsten:
Kunststoff
Gesamtlänge:
290 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039091
Gewicht:
0.180 kg


