HAUPA - Handfeger Prestige lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393002
Werkstoff des Griffs - Holz
Werkstoff der Borsten - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Gesamtlänge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574284
Sonepar Artikelnummer
120518485
Hersteller Artikelnummer
393002
Hersteller Typ
393002
Hersteller Artikel Nr.:
393002
Werkstoff des Griffs:
Holz
Werkstoff der Borsten:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Gesamtlänge:
430 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039091
Gewicht:
0.240 kg


