Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Handreinigungspaste 10000 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Handreinigungspaste 10000 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170128

  • Ausführung - Handreiniger

  • Physische Form - Creme

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 10000 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923587178

Sonepar Artikelnummer

120518058

Hersteller Artikelnummer

170128

Hersteller Typ

170128

Hersteller Artikel Nr.:

170128

Ausführung:

Handreiniger

Physische Form:

Creme

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

10000 ml

Gewicht:

10500 g

Ausführung des Spenders:

Ausdrücktube

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34013000

Gewicht:

10.000 kg

Anwendung HUPsoap: Einige Gramm auf die trockenen Hände verreiben, etwas Wasser zugeben und anschließend gründlich abwaschen. Sparen Sie beim Verbrauch und fordern Sie den dazugehörigen Dosierspender an. Eigenschaften: HUPsoap Spezial-Reinigungscreme zur Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie z.B. frische Farb- und Kleberreste, Öle, Schmier, Teer, Bitumen, Harze etc.