Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Handreinigungspaste 500 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Handreinigungspaste 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170126

  • Ausführung - Handreiniger

  • Physische Form - Creme

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 500 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923587154

Sonepar Artikelnummer

120518056

Hersteller Artikelnummer

170126

Hersteller Typ

170126

Hersteller Artikel Nr.:

170126

Ausführung:

Handreiniger

Physische Form:

Creme

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

500 ml

Gewicht:

600 g

Ausführung des Spenders:

Ausdrücktube

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34013000

Gewicht:

0.500 kg

Anwendung HUPsoap: Einige Gramm auf die trockenen Hände verreiben, etwas Wasser zugeben und anschließend gründlich abwaschen. Sparen Sie beim Verbrauch und fordern Sie den dazugehörigen Dosierspender an. Eigenschaften: HUPsoap Spezial-Reinigungscreme zur Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie z.B. frische Farb- und Kleberreste, Öle, Schmier, Teer, Bitumen, Harze etc.