Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hartmetall Flachschnittlochsäge 16 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hartmetall Flachschnittlochsäge 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392100

  • Durchmesser - 16 mm

  • Schnitttiefe - 12 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923567453

Sonepar Artikelnummer

121050158

Hersteller Artikelnummer

392100

Hersteller Typ

392100

Hersteller Artikel Nr.:

392100

Durchmesser:

16 mm

Schnitttiefe:

12 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6.5 mm

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.046 kg

Hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe durch stabile Konstruktion. Präziser, sauberer Schnitt. Großdimensionierte HM-Bestückung ermöglicht mehrmaliges Nachschleifen. Industriequalität. Lieferung mit integriertem Aufnahmeschaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder und beigefügtem Innensechskant. Lange Lebens-dauer. Speziell für: Flachmaterialien aus Stahl-, Stahlguss und Edelstahl (bis 4 mm), Chromnickelstahl (bis 2 mm), Bunt- und Leichtmetalle, armierte Gewebe, Epoxy, glasfaserverstärkte Kunststoffe und Sandwichmaterialien (bis 6 mm).