Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hartmetall Lochsäge 30 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hartmetall Lochsäge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231950

  • Durchmesser - 30 mm

  • Schnitttiefe - 50 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923474089

Sonepar Artikelnummer

121050142

Hersteller Artikelnummer

231950

Hersteller Typ

231950

Hersteller Artikel Nr.:

231950

Durchmesser:

30 mm

Schnitttiefe:

50 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6.35 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.115 kg

Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. Speziell für: Materialstärken bis 60 mm.