Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hartmetall Lochsäge 65 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hartmetall Lochsäge 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231968

  • Durchmesser - 65 mm

  • Schnitttiefe - 50 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923474171

Sonepar Artikelnummer

121050164

Hersteller Artikelnummer

231968

Hersteller Typ

231968

Hersteller Artikel Nr.:

231968

Durchmesser:

65 mm

Schnitttiefe:

50 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6.35 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.279 kg

Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. Speziell für: Materialstärken bis 60 mm.