HAUPA - Haupa ''ElectroCombo''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104090
Gesamtzahl der Werkzeuge - 78
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923585600
Sonepar Artikelnummer
120518001
Hersteller Artikelnummer
104090
Hersteller Typ
104090
Hersteller Artikel Nr.:
104090
Gesamtzahl der Werkzeuge:
78
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.240 kg
Schwarzer Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen, komplettes Werkzeugsortiment für den Elektriker, Koffer: 490 x 375 x 100 mm Inhalt: 2K-VDE-Kombizange 180 mm* 2K-VDE-Seitenschneider 160 mm* 2K-VDE-Abisolierzange 160 mm 2K-VDE-Storchschnabelzange 200 mm* Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert Crimpzange Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm² Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf, 9-teilig, extra lang VDE Schraubendreherheft Vario lose VDE Klinge Vario Schlitz 2.5, 3, 4, 5.5 mm VDE Klinge Vario PH 1, 2 VDE Klinge Vario PZ 1, 2 VDE Klinge Vario PZ/FL 1 + 2 Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V Schaltschrankschlüssel Sicherheits-Cuttermesser Handbügelsäge 150 mm Elektrikermeißel 10 x 250 mm Wasserwaage 230 mm Maßband 5 m Umschaltknarre 1/4'' Schlosserhammer 300 g Verlängerung 1/4'' 100 mm Steckschlüsseleinsatz 1/4'' SW 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Knarrenschraubendreher FlexPlus für lange Bits 1/4'' Bit 50mm HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 1/4'' Bit 50mm PH 0, 1, 2, 3 1/4'' Bit 50mm PZ 0, 1, 2, 3 1/4'' Bit 50mm FD 3, 4, 5, 6 1/4'' Bit 50mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 1/4'' Bit 50mm PZ/FL 1 + 2 1/4'' SQ x 1/4'' Hex Adapter 50 mm Sortimentskasten 160 x 115 x 40 mm *High leverage = hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance (hebelübersetzte Zangen bieten bis zu 50 % Kraftersparnis)


