Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HAUPA ''FlexBagPro''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HAUPA ''FlexBagPro''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104022-1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Stecknüsse - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620660

Sonepar Artikelnummer

121050349

Hersteller Artikelnummer

104022-1

Hersteller Typ

104022-1

Hersteller Artikel Nr.:

104022-1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

4

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Stecknüsse:

8

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

8

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

37

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

51

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.810 kg

29 farbcodierte Torsion Bits, 8 Standard Bits, 8 Nüsse, 5 Bohrer, in robuster Nylontasche. Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün. 1/4'' 50 mm Torsion bits S-Tx (Loch), farbcodiert: T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40 1/4'' 50 mm Torsion bits Hex, farbcodiert: H3, H4, H5, H6 1/4'' 50 mm Torsion bits PH, farbcodiert: 1, 2, 2, 3 1/4'' 50 mm Torsion bits PZ, farbcodiert: 1, 2, 2, 2 1/4'' 50 mm Torsion bits flach, farbcodiert: 3, 4, 4, 5, 6 1/4'' 50 mm Torsion bits SQ, farbcodiert: 1, 2, 3 1/4'' 50 mm Torsion bits PZ/FL 1, 1, 2, 2 1/4'' 50 mm Torsion bits PH/FL 1, 1, 2, 2 1/4'' Steckschlüsseleinsätze mit Bitaufnahme: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 Bohrer mit Bitaufnahme: 2, 3, 4, 5, 6 1 St. Knarrenschraubendreher ''FlexPlus''