Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HAUPA ''FlexBox''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HAUPA ''FlexBox''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104030

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 2

  • Anzahl der Knarren - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923589004

Sonepar Artikelnummer

120518000

Hersteller Artikelnummer

104030

Hersteller Typ

104030

Hersteller Artikel Nr.:

104030

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

2

Anzahl der Knarren:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.410 kg

Robuste schwarze Kunststoffbox aus Polypropylen, durchgehendes Stechscharnier sorgt für höchste Stabilität. Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Mit Aufhängeloch. Nur für 1/4'' = 50 mm Bits. Inhalt: 1/4'' 50 mm Power bits SL: 4, 6 1/4'' 50 mm Power bits PZ: 1, 2 1/4'' 50 mm Power bits PZ/FL 1 + 2 1/4'' 50 mm Power bits Hex: H5, H6 1 St. Knarrenschraubendreher ''FlexPlus''