HAUPA - Haupa-Nikolaus-/Weihnachtsaktion 2026

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300133
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 0.582 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923643775
Sonepar Artikelnummer
121413710
Hersteller Artikelnummer
300133
Hersteller Typ
300133
Hersteller Artikel Nr.:
300133
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.582 kg
Weihnachtsset bestehend aus: 2K Soft-Gripschere 140 mm, 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2, 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1, Abisolierzange ''Basic'' 0,5-6 qmm, Sortiment Wärmeschrumpfschlauch 2:1, farbig, 160 tlg, Jutesäcklein 33 x 24 cm bedruckt.


