Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Haupa PullTec4 20 m Ersatzband

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Haupa PullTec4 20 m Ersatzband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143501

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 20 m

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923572235

Sonepar Artikelnummer

121112609

Hersteller Artikelnummer

143501

Hersteller Typ

143501

Hersteller Artikel Nr.:

143501

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 m

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.000 kg

Single Composite 4 mm, grün