Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Haupa PullTec4 30 m Ersatzband

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Haupa PullTec4 30 m Ersatzband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143503

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 30 m

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923572242

Sonepar Artikelnummer

121112610

Hersteller Artikelnummer

143503

Hersteller Typ

143503

Hersteller Artikel Nr.:

143503

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 m

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.300 kg

mit M5 Gewinde und Suchfeder, bruchfestes Kunststoffgehäuse, schwarz. Single Composite 4,0 mm, grün