Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Haupa PullTec5 20 m Ersatzband

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Haupa PullTec5 20 m Ersatzband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143505

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 20 m

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923572259

Sonepar Artikelnummer

121112611

Hersteller Artikelnummer

143505

Hersteller Typ

143505

Hersteller Artikel Nr.:

143505

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 m

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.540 kg

Single Composite 5,2 mm, schwarz