Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Haupa PullTec5 30 m Ersatzband

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Haupa PullTec5 30 m Ersatzband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143507

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 30 m

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923572266

Sonepar Artikelnummer

121112612

Hersteller Artikelnummer

143507

Hersteller Typ

143507

Hersteller Artikel Nr.:

143507

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 m

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.780 kg

Single Composite 5,2 mm, schwarz