Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Haupa Squarebag basic 1000 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Haupa Squarebag basic 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220706

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923616649

Sonepar Artikelnummer

121050366

Hersteller Artikelnummer

220706

Hersteller Typ

220706

Hersteller Artikel Nr.:

220706

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Zangen:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.800 kg

Werkzeugtasche aus 600D Polyester, mit Einsteckfächern innen und außen, mit gepolstertem Tragegurt, Bodenschutz mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht. Tasche 220703. Inhalt: Automatische Abisolierzange Super Plus 0,2 – 6 mm² VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim 4 x 100 mm, Klingenstärke je 0,8 und 1,0 mm* VDE-Schraubendreher HUPslim PH, Größe 1 + 2* VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL, Größe 2* VDE-Storchschnabelzange, abgewinkelt 45°, 200 mm* VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Kombizange 180 mm* Maßband 3 m PU-Textilhandschuhe, Größe 9 * Perfektionierte Schneidkraft-Performance