Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HAUPA Tool belt 1000V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HAUPA Tool belt  1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220211

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 1

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923176693

Sonepar Artikelnummer

120151762

Hersteller Artikelnummer

220211

Hersteller Typ

220211

Hersteller Artikel Nr.:

220211

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

1

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.723 kg

8 Taschen zur Organisation Ihrer Werkzeuge, verstärktes großes Hauptfach, Stahlnieten am höchsten Belastungspunkt gewährleisten maximale Haltbarkeit, große Vordertasche für Nägel oder Maßband, Hammerschlaufe und Bandhalter, verstellbarer Riemen passend für Taille bis 135 cm. Wasserdicht und schmutzabweisend, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, Material: extra starkes 600D-Polyester, Farbe: schwarz mit grünen Nähten. Inhalt: 2K-Elektrikerschraubendreher 2K-Kreuzschlitzschraubendreher PH 1 + 2 2K-Kombinationszange 205 mm* 2K-Seitenschneider 165 mm 2K-Spannungsprüfer Basic 2K-Kabelmesser, 1-teilig * Perfektionierte Schneidkraft-Performance