HAUPA - HAUPA Tool belt ''Standard''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220213
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923176709
Sonepar Artikelnummer
120146053
Hersteller Artikelnummer
220213
Hersteller Typ
220213
Hersteller Artikel Nr.:
220213
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.222 kg
8 Taschen zur Organisation Ihrer Werkzeuge, verstärktes großes Hauptfach, Stahlnieten am höchsten Belastungspunkt gewährleisten maximale Haltbarkeit, große Vordertasche für Nägel oder Maßband, Hammerschlaufe und Bandhalter, verstellbarer Riemen passend für Taille bis 135 cm. wasserdicht und schmutzabweisend, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, Material: extra starkes 600D-Polyester, Farbe: schwarz mit grünen Nähten Inhalt: 2K-Kreuzschlitzschraubendreher PH 1 + 2 2K-Elektrikerschraubendreher 2K-Kombinationszange 200 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm Schlosserhammer 300 g Kabelmesser, 1-teilig Maßband * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


