Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Haupa Tool Container ''work''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Haupa Tool Container ''work''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220705

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923616656

Sonepar Artikelnummer

121050364

Hersteller Artikelnummer

220705

Hersteller Typ

220705

Hersteller Artikel Nr.:

220705

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Meißel und Punzen:

2

Anzahl der Hämmer:

2

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Steinbohrer:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

29

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.000 kg

Werkzeugtasche aus 600D Polyester, mit Einsteckfächern innen und außen, mit Metalltragestange und Anti-Rutsch-Griff, abnehmbare Polyesterabdeckung, herausnehmbare Gürteltasche. Tasche 220704. Inhalt: VDE-Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V, Phillips, 6-teilig Inhalt: je 1 VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm, je 1 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher HUPslim PH, Größe 1 + 2 VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim 4 x 1,0 x 100 mm VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL 1 + 2 VDE-Kombizange 180 mm VDE-Seitenschneider 160 mm VDE-Storchschnabelzange 200 mm VDE-Kabelschneider 160 mm Abisolierer „Allrounder“ 4 – 15 mm² Abmantler „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm² Einziehperlonband, 15 m x 3 mm 100 x Verbindungsklemmen PC, 5-polig, 1 – 2,5 mm² PU-Schnittschutzhandschuhe Level 5, Größe 10 Universal-Schaltschrankschlüssel „HUPkey“ LED Taschenlampe „Pen Torch“ Gliedermaßstab 2 m Leichtmetallwasserwaage 400 mm Zimmermannsbleistift Wasserpinsel Gipsmulde Malerspachtel 50 mm Steinmeißel 32 x 300 mm Schlosserhammer 300 g Fäustel 1000 g Cuttermesser aus Metall Metallsäge 300 mm SDS-plus-Hammerbohrersatz Kontaktspray HUPwetBlock Industrie-Reinigungstücher Elektrikermeißel 10 x 250 mm