HAUPA - Hausanschlusssortiment 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110869
Gesamtzahl der Werkzeuge - 21
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570521
Sonepar Artikelnummer
121050378
Hersteller Artikelnummer
110869
Hersteller Typ
110869
Hersteller Artikel Nr.:
110869
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.000 kg
Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4''-Einsteckwerkzeugen. Maße: 450 x 340 x 100 mm. Inhalt: 1 Drehmomentschlüssel 1/4'' 5 - 25 Nm 3 Verlängerungen 1/4'' 75 - 100 - 150 mm 2 Bithalter 1/4'' DIN 3126/FORM C 6,3 5 Einsätze 1/4'' 6, 8, 10, 13, 14 10 Bits Innensechskant 5, 6, 8 Schlitz 4, 5.5, 6.5 PZ/FL 1, 2 PH 1, 2


