Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Heissluftgeblaese 'Profi' 2000 W

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Heissluftgeblaese 'Profi' 2000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262097

  • Nennleistungsaufnahme - 2000 W

  • Betriebstemperatur - 100 .. 600 °C

  • Mit Temperaturregelung - Nein

  • Luftstromregulierung - stufenlos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923098261

Sonepar Artikelnummer

120097678

Hersteller Artikelnummer

262097

Hersteller Typ

262097

Hersteller Artikel Nr.:

262097

Nennleistungsaufnahme:

2000 W

Betriebstemperatur:

100 .. 600 °C

Mit Temperaturregelung:

Nein

Luftstromregulierung:

stufenlos

Maschinengewicht:

850 kg

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Luftmenge:

500 l/min

Zolltarifnummer:

84198998

Gewicht:

0.773 kg

Heissluftgebläse 'Profi' 2000 W