Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HM-Betonbohrer 3 x 70 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HM-Betonbohrer   3 x  70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231700

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923152925

Sonepar Artikelnummer

120130252

Hersteller Artikelnummer

231700

Hersteller Typ

231700

Hersteller Artikel Nr.:

231700

Geeignet für Beton:

Ja

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Gesamtlänge:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.007 kg

High-Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität