Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HM-Betonbohrer 6 x 100mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HM-Betonbohrer 6 x 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231706

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Gesamtlänge - 100 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923152956

Sonepar Artikelnummer

120130255

Hersteller Artikelnummer

231706

Hersteller Typ

231706

Hersteller Artikel Nr.:

231706

Geeignet für Beton:

Ja

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Gesamtlänge:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.018 kg

High-Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität